FKD(フクダ精工)
3Sエンドミル4枚刃(特ロング刃) 4XLF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
5
5
5
5.5
6
3
3.5
4
4.5
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
20.5
21
21.5
22
22.5
23
23.5
24
24.5
25
25.5
26
26.5
27
27.5
28
28.5
29
29.5
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
55
60
シャンク径d(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
25
32
42
刃長l(mm)
60
30
40
50
60
80
100
120
150
200
180
250
300
全296種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55000717
品番
4XLF 5X60
参考基準価格(税別)
¥7,400
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
レギュラー刃より更に刃長を長くしてあり、深溝広幅削り用です。センター穴付きなので再切削が容易です。
材質
SKH56
刃数
4枚刃
全長L(mm)
100
刃径公差
0~+0.03(センター穴付)
刃径D(Φmm)
5
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
60
リード角
右ネジレ30°