岐阜プラスチック工業(RISU/リス)
モバイルウォール フラットパネル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
お客様組立品
12日以内出荷とは
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×570
400×570
740×570
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55001136
品番
モバイルウォール フラットパネル40型
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
色
ナチュナル
寸法(幅×高さ)(mm)
400×570
質量(kg)
270
材質
ポリプロピレン
寸法(幅W×高さH)(mm)
400×570
注意
※ご使用にあたり、スタンドが必要です。
(注文コード:55001154)※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。