51076 飛沫防止透明軽量パーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 55001258

51076 飛沫防止透明軽量パーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 55001258
51076 飛沫防止透明軽量パーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 55001258
51076 飛沫防止透明軽量パーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 55001258
51076 飛沫防止透明軽量パーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 55001258
51076 飛沫防止透明軽量パーテーション アーテック[学校教材・教育玩具] 55001258

飛沫防止透明軽量パーテーション

(40件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1セット
注文コード
55001258
品番
51076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

組み立て簡単!軽量設計で持ち運びもラクラク。透明度の高いPET素材使用。対面での接客や打ち合わせ、会議などの飛沫防止に!本体に爪の支柱を差し込むだけなので、だれでも簡単に組み立てることができます。アルコール消毒、洗剤ふき取りもOK!水を入れたペットボトルご用意いただき、支柱の穴に差し込むと安定性が増します。

セット内容
本体×1、支柱×2
厚さ(mm)
0.5
サイズ
中
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
完成:450×100×500
材質
PET樹脂
包装形態
PP袋入り
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:40 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55001276
2022-05-11
用途: 食事時のパーテーションとして使用
育成会めぐみ保育園 様(医療・福祉・介護関連業)

パーテーション自体で自立出来るので、その点はとても重宝しています。保育園で利用していますので組立時の出張りが子供目線に有り触りたくなってしまうのが改善出来たらベストだと思います。

対象商品 : 55001249
2022-01-31
用途: セミナー時
教育・研究機関

適度な高さがあり、軽く、組み立て簡単で、価格も安く、助かります。足の組み立てが外れやすいので、そこがもう少し外れにくければ言うことなしです。
、

対象商品 : 55001294
2022-02-18
用途: 仕事で使用

内外両面に保護シートがされている。剥がすのが意外と大変でした。

1人が参考にしています
対象商品 : 55001294
2022-02-05
用途: 食堂の間仕切りに使用。
錦城護謨株式会社 様

安定性があり、透明度も高いのでリピートしています合計35個買いました。

対象商品 : 55001285
2021-12-04
用途: レストランに
不動産業

厚さがあるので、しっかり立ちますし、大きさもちょうどよかったです。

1人が参考にしています
対象商品 : 55001285
2021-11-17
用途: 接客時
自動車・二輪車・自転車関連業

商談テーブルの上に置き、対面したときに
頭までカバーして大きさがちょうど良い。

対象商品 : 55001294
2022-01-19
用途: 対面の打ち合わせに使用
大門補修 様(建設業・工事業)

比較的安価に購入出来ました。保護フィルムを剥がすのが大変でした内側の入り隅は手が入らないため若干剥がし残りができます。

対象商品 : 55001276
2021-09-21
用途: 会議など
医療・福祉・介護関連業

アクリル板と比べて弱いかと思っておりましたが、実際は強度的にも、かなりしっかりしており、必要かつ十分な性能です。コスパを考えると非常に優れた製品でお勧めです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする