曜日別特売
替レンズ FS-829用 簡易型フェイスシールド 替レンズ FS-829用 理研オプテック 55001364

簡易型フェイスシールド 替レンズ FS-829用

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1枚注文コード55001364品番替レンズ FS-829用
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥450

液体の飛沫から顔面を守る簡易型フェイスシールドです。
医療、介護、接客、教育現場など、対面でのコミュニケーションが必要となるあらゆる業種の方に。
上からの飛沫もガード
上部のバイザーが、上からの飛沫もしっかりガードします。
顔あたりやわらか
厚めのスポンジを装備し、顔あたりをよくしました。
伸縮性のあるベルト
伸縮性のあるゴムベルトで幅広いサイズの頭にフィットします。
側面もしっかりガード
側面もしっかりガードする形状で、顔全体を保護します。
軽く快適な着用感。メガネやマスクとの併用にも。

仕様メガネ・マスク併用可セット内容バイザー+シールド質量(g)55(バイザー+シールド)材質(シールド)ポリカーボネート、ポリプロピレン、EVA寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)215×302×0.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

シールド(防災面)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする