曜日別特売
H6BK8122UBK 3方向から挿せるUSBタップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55001459

3方向から挿せるUSBタップ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
コンセント個数6
内容量1個注文コード55001459品番H6BK8122UBK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

対面で座るオフィスで中央にタップを置いて使用するのに最適です。
左右・天面の3方向から電源をとることが可能です。
『雷ガード』『ブレーカー内蔵一括集中スイッチ』『シャッター』充実の安全機能付きです。

ブラックスイッチ集中コンセント個数6材質ABS質量(g)330寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47×190×31電源コード(m)2シャッターあり定格容量(W)1400アズワン品番65-0525-75プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応USBポート2(合計3.4A、最大出力2.4A)絶縁皮膜あり雷ガードあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする