曜日別特売
H75115WH2 差し込みフリータップブレーカーSW付 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55001538

 

H75115WH2 差し込みフリータップブレーカーSW付 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55001538
H75115WH2 差し込みフリータップブレーカーSW付 ホワイト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55001538

差し込みフリータップブレーカーSW付 ホワイト

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
電源コード(m)1.5
内容量1個注文コード55001538品番H75115WH2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,308
販売価格(税別)
2,098

ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
合計使用容量が1500W超えた状態で継続すると内臓のブレーカーが作動し、電源が切られます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

電源コード(m)1.5コンセント個数7.5ホワイト寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×262×28質量(g)285プラグ形状L型アズワン品番65-0525-87RoHS指令(10物質対応)対応耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする