曜日別特売
H85025BK2 差し込みフリータップ ベーシック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55001583

 

H85025BK2 差し込みフリータップ ベーシック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55001583
H85025BK2 差し込みフリータップ ベーシック YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55001583

差し込みフリータップ ベーシック

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
電源コード(m)2.5
ブラック
内容量1個注文コード55001583品番H85025BK2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。
プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。

ブラック質量(g)340電源コード(m)2.5コンセント個数8.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×249×28アズワン品番65-0525-95プラグ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応絶縁皮膜あり耐トラッキングあり
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする