HTDC130240V38W 海外旅行用変圧器130V240V38W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55001739

海外旅行用変圧器130V240V38W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55001739品番HTDC130240V38W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,378
販売価格(税別)
5,798

日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。
海外でも安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
AC110V~130VとAC220~240V対応の地域でご使用できます。
※110V~130Vの地域38W以下、220V~240Vの地域38W以下でご使用ください。
入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50/60Hz
出力電圧:100V 50/60Hz
コード:約75cm
付属プラグ:なし
使用可能な機器の目安:
デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯電話充電器・シェーバー・ACアダプターなど
各部の名称及び使用方法:
1.本品の可動プラグを海外現地のコンセントに差し込みます。
2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。

ホワイト質量(g)298コード長さ(m)0.75寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32プラグ形状Cタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※コンセントの形状が変圧器本体のプラグ形状と異なる場合、別途変換プラグをお買い求めください。
※本品に接続する機器は必ず商品仕様の定格容量以内でご使用ください。
※ドライヤーなどの消費電力が大きい電気製品はご使用できません。
※日本国内ではご使用できません。日本の電気製品を海外で使うための変圧器です。
※極めて高い安全性や信頼性が要求される用途(医療器具や安全装置など)には使用できません。
※コードは束ねずに必ず伸ばした状態で使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする