曜日別特売
HTUC240V100W 海外旅行用変圧器240V100W YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55001845

海外旅行用変圧器240V100W

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード55001845品番HTUC240V100W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

日本国内で海外の電気製品の利用を可能にするための変圧器(トランス)です。
安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。
AC220~240Vの海外の電気製品を国内でご使用できます。
入力電圧:100V 50/60Hz
出力電圧:220V~240V 50/60Hz
差込口 B.C.SEプラグ
使用可能な機器の目安:
デジカメ充電器・ビデオカメラ充電器・ラジカセ・携帯音楽プレーヤー・シェーバー・携帯ゲーム充電器・携帯電話充電器・ノートパソコン・ACアダプターなど ※100W以下でご使用ください。
各部の名称及び使用方法:
1.本品を日本国内のコンセントに差し込みます。
2.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。

ホワイト質量(g)738コード長さ(m)0.9定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×45プラグ形状AタイプRoHS指令(10物質対応)対応使用可能国日本国内
注意
※利用する電気製品のプラグ形状が本品の差込口(Bプラグ・Cプラグ・SEプラグ)と異なる場合は別途に電源変換プラグが必要です。
※本品に接続する機器は必ず100W以下でご使用ください。
※ドライヤーなどの消費電力が大きい電気製品はご使用できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

タップアクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする