P351754CL5P 省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命 YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55001976

省エネクリプトンランプ60W形クリア 長寿命

商品レビューを投稿する
13日以内出荷13日以内出荷とは
内容量1セット(5個)
内容量1セット(5個)注文コード55001976品番P351754CL5P
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

寿命2倍長持ちタイプ ※メーカー比
約10%省エネ ※メーカー比

仕様調光機能:なし材質ガラス、ニッケルメッキ銅全長(mm)67クリア質量(g)約11消費電力(W)54口金E17外径(Φmm)35定格寿命(時間)4000周波数50/60Hz光源色電球色アズワン品番65-0528-89明るさ60W形(相当)ガラス色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

白熱電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする