YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
ナツメ球3Wクリア
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55003017
品番
T201203C
参考基準価格(税別)
¥238
販売価格(税込)
¥252
販売価格(税別)
¥
229
バスケットに入れる
長寿命に設計された電球です。常夜灯や電飾に最適です。
全長(mm)
48
質量(g)
5
消費電力(W)
3
口金
E12
外径(Φmm)
20
定格寿命(時間)
3000
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
20×48×20
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応