PDR04L01BK レトロペンダントランプ付きペンダントライト YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003367

レトロペンダントランプ付きペンダントライト

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
ブラック
内容量1個注文コード55003367品番PDR04L01BK
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。

ブラック付属品LED電球、1灯用ソケット直径(Φmm)セード:Φ272高さ(mm)35質量(g)約560消費電力(W)3.9口金E26定格消費電力(W)100まで全光束(Lm)512コード長さ(mm)800光源LED(電球色2700K)器具・セットセット品色温度(K)2700光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)固有:131光束(Lm)512アズワン品番65-0529-05RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯演色指数(Ra)80調光の可否調色の可否
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする