YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
レトロペンダントランプ付きペンダントライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
色
ホワイト
ブラック
赤
ホワイト
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55003385
品番
PDR04L01WH
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
オシャレでレトロなLED電球を使用した、インテリアペンダントライト。
色
ホワイト
付属品
LED電球、1灯用ソケット
直径(Φmm)
セード:Φ272
高さ(mm)
35
質量(g)
約560
消費電力(W)
3.9
口金
E26
定格消費電力(W)
100まで
全光束(Lm)
512
コード長さ(mm)
800
光源
LED(電球色2700K)
器具・セット
セット品
色温度(K)
2700
光源色
電球色
エネルギー消費効率(Lm/W)
固有:131
光束(Lm)
512
アズワン品番
65-0529-07
LED寿命(時間)
15000
RoHS指令(10物質対応)
対応
灯数
1灯
演色指数(Ra)
80
調光の可否
否
調色の可否
否