YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
高W G40ボール形LED E26 L色 CL
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
55003559
品番
LDG2LG40C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。
材質
本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅
全長(mm)
61
質量(g)
14
消費電力(W)
2
口金
E26
外径(Φmm)
40
全光束(Lm)
230
周波数
50/60Hz
光源
LED
定格入力電流(A)
0.023
光源色
電球色相当
LED寿命(時間)
20000
明るさ
25形相当
ガラス色
クリア
RoHS指令(10物質対応)
対応
調光の可否
なし
商品説明動画
LEDフィラメント電球
参考になった