曜日別特売
LDG2LG40WH 高W G40ボール形LED E26 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003586

 

LDG2LG40WH 高W G40ボール形LED E26 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003586
LDG2LG40WH 高W G40ボール形LED E26 L色 WH YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003586

高W G40ボール形LED E26 L色 WH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード55003586品番LDG2LG40WH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

従来のLED電球に比べ、白熱電球に似たノスタルジックな雰囲気を演出。

材質本体:ガラス、口金:ニッケルメッキ銅全長(mm)61質量(g)14消費電力(W)2口金E26外径(Φmm)40全光束(Lm)210周波数50/60Hz光源LED定格入力電流(A)0.023光源色電球色相当アズワン品番65-0527-73LED寿命(時間)20000明るさ25形相当ガラス色ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応調光の可否なし

商品説明動画

LEDフィラメント電球
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

LED電球」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする