曜日別特売
SHR02BK シャワーラジオ YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55003796

シャワーラジオ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード55003796品番SHR02BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

IPX5(防噴流形)なので耐水性が高くお風呂での使用に便利。
フック付きなので、吊るしたり、置いたりの2WAYの使用が可能。
外部アンテナ付属でクリアに受信。
ホワイト、ブラック、ブルーの3色展開。

仕様イヤホンまたはスピーカー形式:ダイナミック式、ステレオ/モノラル:モノラル材質ABS樹脂ブラック質量(g)約290寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×130×73電池寿命(時間)AM:約30、FM:約29使用電池単3乾電池×3本(別売り)スピーカー出力:500mW受信周波数AM:522~1629KHz、FM:76~95MHz防水仕様IPX5インピーダンス(Ω)8ドライバーユニット(Φmm)56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-13
用途: お風呂で
不動産業

お風呂場の出窓に置いて使ってます。
ダイヤル式なので最近のカーステの自動チューニングに
慣れてると使いにくいかもしれません。
下が安定してるので据え置きならこれがいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする