曜日別特売
H9B10115NW 差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55004155

差し込みフリータップ2面ブレーカーSW付1.5m

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ナチュラルウッド
内容量1個注文コード55004155品番H9B10115NW
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

ひとつずつ差し込み穴をずらせるので、大型アダプターも無駄なく挿せます。

ナチュラルウッド質量(g)約265スイッチ集中コンセント個数10.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約29×210×28電源コード(m)1.5アズワン品番65-0526-37RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

OAタップ/電源タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする