YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
コーナーセンサーライト
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
55004584
品番
NBSMN55WH
参考基準価格(税別)
¥1,180
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
階段やお部屋の角にフィットするので設置しやすいです。
暗いときにセンサーが人の動きを感知すると自動で点灯します。
材質
ABS
色
ホワイト
質量(g)
約45
全光束(Lm)
約10(最大値)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
約85×95×38
使用電池
単4形乾電池×3本(別売)
電池寿命
約200日(1日10回点灯時)
検知方式
人感・明暗センサー
アズワン品番
65-0528-71
RoHS指令(10物質対応)
対応
商品説明動画
コーナーセンサーライト NBSMN55WH
参考になった