曜日別特売
CHOMP302BK ノーズトリマー  ポーチ付き YAZAWA(ヤザワコーポレーション) 55005415

ノーズトリマー ポーチ付き

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード55005415品番CHOMP302BK
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,088
販売価格(税別)
989

気になる鼻毛をキレイにカットできるノーズトリマーです。
ラバーコーテイング仕上げで滑りにくいグリップです。
チェックに便利なライト付きなので、剃り残しや剃り過ぎ防止に役立ちます。
持ち運びに便利なポーチ付きです。

付属品ポーチ、掃除用ブラシ、専用スタンド材質本体:ラバー、ABS、刃:ステンレスブラック質量(g)約50寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)26×138×30使用電池単3形乾電池×1本(別売)[推奨電池:単3アルカリ乾電池]電池寿命約6ヶ月(週1回 1回約90秒使用の場合/アルカリ乾電池使用時)アズワン品番65-0525-19RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メイク道具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする