曜日別特売
PN0918-ブルー パーテイション ニシキ工業 55008854

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

パーテイション

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ブルー
本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×32×1800
内容量1個注文コード55008854品番PN0918-ブルー
参考基準価格(税別)¥49,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

組立簡単!!接続部のツメ同士を合わせるだけ!!

用途学校・工場・事務所・病院など材質パネル部:MDF・ベニヤ、ハニカムフラッシュ構造厚さ(mm)32ブルー張地ポリエステル100%塗装フレーム:メタリックシルバー塗装本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)900×32×1800
注意
※安定脚は別売りです。
※個人宅へは配送できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする