曜日別特売
EMCS 2.1 EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工) 55008995

EMCS 2.1 EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工) 55008995
EMCS 2.1 EMCスーパードリル(スタブ) EMCS FKD(フクダ精工) 55008995

EMCスーパードリル(スタブ) EMCS

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本シャンク径d(Φmm)3溝長l(mm)12注文コード55008995品番EMCS 2.1
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

粉末ハイスを使用し、高能率で長寿命です。高精度で超硬ドリルに近い切削条件で、チッピング・折損の心配がなく、剛性のあるエンドミルシャンクで高信頼性のドリルです。高硬度材(45HRC以下),耐熱合金、構造用鋼、鋳鉄、炭素鋼の穴あけに最適です。

材質粉末ハイス全長L(mm)44表面処理TiAlNコーティング先端角度135°シャンク径d(Φmm)3溝長l(mm)12リード角30°直径D(Φmm)2.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする