曜日別特売
MTN-1890B-W ミーティング用テーブル ニシキ工業 55009098

ミーティング用テーブル

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
色(天板)ホワイト
質量(kg)32
内容量1台注文コード55009098品番MTN-1890B-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

脚が40角で非常に堅牢。会議室・食堂テーブルとして。両側から開閉可能な配線ボックス付きで全長ケーブルや電源コンセントを収納可能です。

用途学校・工場・事務所・病院など色(天板)ホワイト本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1800×900×720質量(kg)32仕様配線ボックス付き(内寸W280×D80×H90)材質(天板)低圧メラミン化粧板(PVC巻き)塗装脚部:40角ホワイト塗装本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)1800×900×720
注意
※個人宅へは配送できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする