LCH-1860-ライトグレー はね上げ式テーブル ニシキ工業 55009369

LCH-1860-ライトグレー はね上げ式テーブル ニシキ工業 55009369
LCH-1860-ライトグレー はね上げ式テーブル ニシキ工業 55009369
LCH-1860-ライトグレー はね上げ式テーブル ニシキ工業 55009369

はね上げ式テーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送5日以内出荷とは
奥行(mm)600
色(天板)ライトグレー
質量(kg)23
内容量1台注文コード55009369品番LCH-1860-ライトグレー
参考基準価格(税別)¥55,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
43,980

平行スタックが可能で効率よく収納できます。(スタックピッチ110mm)

用途学校・工場・事務所・病院など色(天板)ライトグレー質量(kg)23幅(mm)1800高さ(mm)700奥行(mm)600キャスターキャスター付材質(天板)メラミン化粧板、PVC樹脂エッジ巻グリーン購入法適合材質(幕板)無し
注意
※個人宅へは配送できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする