曜日別特売
TN-2521FN-B オフィスチェアー ニシキ工業 55009518

 

TN-2521FN-B オフィスチェアー ニシキ工業 55009518
TN-2521FN-B オフィスチェアー ニシキ工業 55009518

オフィスチェアー

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
ブルー
内容量1脚注文コード55009518品番TN-2521FN-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

5本脚で安定性に優れています。

用途
学校・工場・事務所・病院など
ブルー全高(mm)880~985座面高さ(mm)450~555本体質量(kg)11質量(kg)11張地肘掛無し足外径(Φmm)555本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)450×432×880~985(SH450~555)
注意
※個人宅へは配送できません。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

オフィスチェアの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/608/
2022-07-29

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする