曜日別特売
EP-CB 12.0 押し出しピン用沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工) 55010325

EP-CB 12.0 押し出しピン用沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工) 55010325
EP-CB 12.0 押し出しピン用沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工) 55010325
EP-CB 12.0 押し出しピン用沈めフライス EP-CB FKD(フクダ精工) 55010325

押し出しピン用沈めフライス EP-CB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
呼び寸法12
内容量1本注文コード55010325品番EP-CB 12.0
参考基準価格(税別)¥15,100販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

プラスチック金型用押し出しピンの沈め穴等に用います。

材質SKH56刃数4枚刃呼び寸法12外径D(Φmm)17全長L(mm)90シャンク径d(Φmm)10刃長l(mm)20案内径D1(Φmm)12案内長l1(mm)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする