FKD(フクダ精工)
押し出しピン用沈めフライス EP-CB
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
呼び寸法
16
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
14
16
全12種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55010350
品番
EP-CB 16.0
参考基準価格(税別)
¥21,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
プラスチック金型用押し出しピンの沈め穴等に用います。
材質
SKH56
刃数
4枚刃
呼び寸法
16
外径D(Φmm)
21
全長L(mm)
100
シャンク径d(Φmm)
12
刃長l(mm)
25
案内径D1(Φmm)
16
案内長l1(mm)
13