FKD(フクダ精工)
ロング刃ボールエンドミル2枚刃 LF-BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
25
25
25
30
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
35
40
シャンク径d(Φmm)
25
6
8
10
12
16
20
25
32
刃長l(mm)
150
50
60
70
80
100
120
150
全23種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55010587
品番
LF-BE R12.5X150X250
参考基準価格(税別)
¥106,700
販売価格(税込)
¥80,278
販売価格(税別)
¥
72,980
バスケットに入れる
レギュラーより長い刃長・全長を採用したボールエンドミルです。
材質
SKH57
刃数
2枚刃
全長L(mm)
250
刃径公差
0~-0.03
刃径D(Φmm)
25
シャンク径d(Φmm)
25
刃長l(mm)
150
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
12.5
リード角
右ネジレ30°