SL-ST 4Xd6 スロッチングエンドミル SL-ST FKD(フクダ精工) 55010736

スロッチングエンドミル SL-ST

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)4
4
5
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
シャンク径d(Φmm)6
刃長l(mm)15
全長L(mm)70
内容量1本注文コード55010736品番SL-ST 4Xd6
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,598円となります。
参考基準価格(税別)¥5,400販売価格(税込)¥4,178
販売価格(税別)
3,798

直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。

材質SKH56刃数2枚刃全長L(mm)70刃径D(Φmm)4シャンク径d(Φmm)6刃長l(mm)15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする