FKD(フクダ精工)
スロッチングエンドミル SL-ST
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
23
23
23
21
22
24
25
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
26
27
28
29
30
シャンク径d(Φmm)
20
6
8
10
12
16
20
25
刃長l(mm)
50
12
15
20
25
30
35
40
45
50
55
全長L(mm)
150
70
75
80
130
135
140
145
150
155
全28種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55010928
品番
SL-ST 23Xd20
参考基準価格(税別)
¥18,500
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
直刃成形用です。必要な形状、複雑な形状が容易に成形可能です。コバルトハイスを採用し、耐熱性が向上し、一般材から難削材まで適します。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
150
刃径D(Φmm)
23
シャンク径d(Φmm)
20
刃長l(mm)
50
関連資料:
(0.32MB)