曜日別特売
5111 WDG-185ガラスドリッパー カリタ 55013097

WDG-185ガラスドリッパー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
SB
内容量1個注文コード55013097品番5111
参考基準価格(税別)¥2,400販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398
適合ウェーブフィルター185(2~4人用)専用材質本体:耐熱ガラス、ホルダー:ポリプロピレンSBサイズ2~4人用質量(g)120本体寸法(mm)130×110×82RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする