曜日別特売
4LS-BE R17.5X80X300 ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE FKD(フクダ精工) 55013536

ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)35
シャンク径d(Φmm)32
刃長l(mm)80
内容量1本注文コード55013536品番4LS-BE R17.5X80X300
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は96,980円となります。
参考基準価格(税別)¥115,300販売価格(税込)¥87,978
販売価格(税別)
79,980

2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。

材質SKH57刃数4枚刃全長L(mm)300刃径公差0~-0.03刃径D(Φmm)35シャンク径d(Φmm)32刃長l(mm)80R公差(mm)±0.025ボール半径R(mm)17.5リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする