曜日別特売
52035 ステンレス ポット 16cm カリタ 55013553

ステンレス ポット 16cm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード55013553品番52035
参考基準価格(税別)¥11,500販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
材質本体・フタ:ステンレス18-8製、底材質:ステンレス18-8容量(mL)3000質量(g)870本体寸法(mm)300×150×255板厚(mm)0.7底径(Φmm)接地:約123RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーヒー用品・コーヒーマシン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする