FKD(フクダ精工)
ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
40
32
33
34
35
36
37
38
39
40
42
44
45
46
48
50
シャンク径d(Φmm)
32
32
42
刃長l(mm)
100
80
100
125
全15種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55013588
品番
4LS-BE R20X100X320
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は129,800円となります。
参考基準価格(税別)
¥145,800
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。
材質
SKH57
刃数
4枚刃
全長L(mm)
320
刃径公差
0~-0.03
刃径D(Φmm)
40
シャンク径d(Φmm)
32
刃長l(mm)
100
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
20
リード角
右ネジレ30°