カリタ
スティックミルクフローサー
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
55013736
品番
64265
参考基準価格(税別)
¥2,500
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
クリーミィな泡立ちのフォームドミルクが、簡単に作れます。
付属品
専用スタンド/電源:単4アルカリ電池 2本(別売)
寸法(Φ×高さH)(mm)
本体:23×245
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
スタンド:35×55×130/セット時:35×55×265
品名・タイプ
コーヒーミル
アズワン品番
64-9287-24
RoHS指令(10物質対応)
対応