FKD(フクダ精工)
ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
9.5
9.5
9.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
シャンク径d(Φmm)
8
6
8
10
12
16
20
25
32
42
刃長l(mm)
40
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
100
120
全長L(mm)
150
100
120
150
180
200
250
300
全58種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55013789
品番
LS-2LF 9.5X40X150
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
150
刃径公差
0~-0.03
刃径D(Φmm)
9.5
シャンク径d(Φmm)
8
刃長l(mm)
40
リード角
右ネジレ30°