曜日別特売
LS-2LF 19.5X65X200 ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF FKD(フクダ精工) 55013990

ロングシャンクエンドミル2枚刃 LS-2LF

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)19.5
19.5
18.5
19
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
34
35
36
38
40
42
44
45
46
48
50
シャンク径d(Φmm)16
刃長l(mm)65
全長L(mm)200
内容量1本注文コード55013990品番LS-2LF 19.5X65X200
参考基準価格(税別)¥31,700販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980

深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。

材質SKH56刃数2枚刃全長L(mm)200刃径公差0~-0.03刃径D(Φmm)19.5シャンク径d(Φmm)16刃長l(mm)65リード角右ネジレ30°
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスエンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする