曜日別特売
ASS-ZR セキュリティシール アイマーク 55014314

ASS-ZR セキュリティシール アイマーク 55014314
ASS-ZR セキュリティシール アイマーク 55014314

セキュリティシール

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1組(45枚)
内容量1組(45枚)注文コード55014314品番ASS-ZR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

非常にもろい材質を使用しているため、シールを剥がそうとするとボロボロに破れます。シールの再利用ができないため、未開封確認に使えます。

用途ラベルの再使用防止やパッケージから製品の荷抜き防止、その他改ざんなどの防止用に。形状楕円縦(mm)20横(mm)40取付け方法粘着シール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コピー用紙/ラベルシール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする