FKD(フクダ精工)
ロングシャンクエンドミル4枚刃 LS-4LF
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
38
38
38
32
35
40
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11
11.5
12
12.5
13
13.5
14
14.5
15
15.5
16
16.5
17
17.5
18
18.5
19
19.5
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
45
50
シャンク径d(Φmm)
32
6
8
10
12
16
20
25
32
42
刃長l(mm)
100
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
100
120
全長L(mm)
300
100
120
150
180
200
250
300
全51種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55014708
品番
LS-4LF 38X100X300
3月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は79,980円となります。
参考基準価格(税別)
¥93,900
販売価格(税込)
¥72,578
販売価格(税別)
¥
65,980
バスケットに入れる
深彫り用としてシャンク部を長くしたエンドミルです。
材質
SKH56
刃数
4枚刃
全長L(mm)
300
刃径公差
0~+0.03(センターカット)
刃径D(Φmm)
38
シャンク径d(Φmm)
32
刃長l(mm)
100
リード角
右ネジレ30°