FKD(フクダ精工)
特ロングシャンクボールエンドミル2枚刃 XLS-BE
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
刃径D(Φmm)
7
7
7
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
26
28
30
シャンク径d(Φmm)
6
6
8
10
12
16
20
25
刃長l(mm)
35
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
全21種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
55015959
品番
XLS-BE R3.5X35X150
参考基準価格(税別)
¥21,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
広範囲の金型加工に対応出来るロングシャンクタイプのボールエンドミルです。
材質
SKH56
刃数
2枚刃
全長L(mm)
150
刃径公差
0~-0.03
刃径D(Φmm)
7
シャンク径d(Φmm)
6
刃長l(mm)
35
R公差(mm)
±0.025
ボール半径R(mm)
3.5
リード角
右ネジレ30°