77220 クリックポスト対応ラベルシール エーワン[ラベル] 55016256 77220 クリックポスト対応ラベルシール エーワン[ラベル] 55016256 77220 クリックポスト対応ラベルシール エーワン[ラベル] 55016256 77220 クリックポスト対応ラベルシール エーワン[ラベル] 55016256 77220 クリックポスト対応ラベルシール エーワン[ラベル] 55016256 77220 クリックポスト対応ラベルシール エーワン[ラベル] 55016256

クリックポスト対応ラベルシール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊(15シート) 注文コード55016256 品番77220
参考基準価格(税別)¥760 販売価格(税込) ¥769
販売価格(税別)
699

日本郵便株式会社が提供しているクリックポストの送り状サイズに対応したラベルです。台紙からラベルシールをはがして貼るだけ。はさみで切ったりのりを塗ったりする手間が省け、作業効率アップ。厚みのあるラベルシールなので、台紙からはがした後、丸まりにくい!インクがすぐにはにじまない「にじみにくい加工」により、意図せず表面に水滴がついても印刷したインクがただちににじむことがありません。

セット内容15シート(60片) ホワイト サイズA4 規格FSCミックス認証紙 シートサイズ(mm)210×297 紙質上質紙 主な用途●宛名/差出人用●内容物表示用 ラベルサイズ(mm)105×148.5 標準総厚さ(mm)0.15 面付4面 ラベル厚(mm)0.09 余白なし アズワン品番64-8820-82 シートサイズA4 総厚(mm)0.15(30g/m2) 適合プリンタインクジェット(染料+顔料);レーザー;コピー;熱転写;ドット 粘着タイプしっかり貼れる ラベル形状四角

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55016256
2024-07-02
用途:
商品配送時に
アビタシオン辰己 様 (不動産業)

この商品のお陰で手書きとは違いスピーディーに作業をすることが出来ます。
仕事柄必需品です。

対象商品:
55016256
2022-05-16
用途:
商品の発送時の宛先ラベルとして
有限会社太新ローストカフェ 様

クリックポスト便のための規格サイズですので、ラベル印刷のストレスがなくなりました。
できれば1枚ごとのシールがもっと、安価なのものがあるといいのですが。

対象商品:
55016256
2022-08-23
用途:
ショップの商品を発送します
製造業

シールが丸まったり、しわになりにくく貼りやすいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

現場で使えるラベルの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/label/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ラベル・シール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする