※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する電圧(V)三相200/220
出力(kW)0.4
内容量1台注文コード55017325品番50DVSJ6.4B
参考基準価格(税別)¥172,000販売価格(税込)¥109,978販売価格(税別)
セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。