曜日別特売
80DVSA53.7A DVSA型セミボルテックス水中ポンプ エバラポンプ(荏原製作所) 55017569

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DVSA型セミボルテックス水中ポンプ

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可代引不可特別運賃車上渡しメーカー直送22日以内出荷とは
内容量1台電圧(V)三相200取扱液液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245口径(mm)80注文コード55017569品番80DVSA53.7A
参考基準価格(税別)¥483,000販売価格(税込)¥329,780
販売価格(税別)
299,800

セミボルテックスポンプなので、口径の40~63%程度の大きさの異物を含む液に使用できます。
通過固形物径が大きいので、小規模合併処理浄化槽の原水移送用に最適です。
電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。
着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。
自動運転形(DVSA型)、自動交互運転形(DVSJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。

口径(mm)80出力(kW)3.7電圧(V)三相200周波数(Hz)50吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.140/22.1 0.900/8.9仕様自動形取扱液液質:異物を含む液(pH5~9) 液温:0~40℃ 異物の大きさ最大(mm):球状の径・41 繊維の長さ・245極数2極形式乾式水中フランジ特殊フランジ:口径32~50の1.5kW以下、JIS 10K形(薄):上記以外の機種球径(Φmm)33(2.2kW以上:41)運転方式DVSAポンプ水没最大水深(m)4(1.5kW以下)、8(2.2kW以上)構造(軸封)ワンコイルダブルメカニカルシールケーシングFC200三相繊維長(mm)200(2.2kW以上:245)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき10,000/税込11,000
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする