曜日別特売
No.034NP(78405) フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 55017988

No.034NP(78405) フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 55017988
No.034NP(78405) フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 55017988
No.034NP(78405) フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 55017988
No.034NP(78405) フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 55017988
No.034NP(78405) フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 55017988
No.034NP(78405) フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 55017988
No.034NP(78405) フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 55017988
No.034NP(78405) フラットファイル 3冊パック PLUS(プラス)[文具] 55017988

フラットファイル 3冊パック

(15件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズB5ヨコ
ブルー
内容量1パック(3冊)注文コード55017988品番No.034NP(78405)
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

地球環境にやさしい、カラフルでスリムなフラットファイルの3冊パック。
「ノンステッチ」なので、とじ具を外すだけで簡単分別廃棄。
表紙とじしろ部の金属ステッチをなくした、のりによる接着式です。針の取り外しがいらない簡単分別で、背表紙の浮きもなく、すっきりと収納できます。
強度のある古紙パルプ配合の再生紙を使用。丈夫で使いやすさも抜群です。
100%再生ポリプロピレン(PP)製薄型とじ具を採用。クリーン焼却できる素材です。
とじ具に3つ山ストッパーを採用し、背幅に応じて書類をしっかり保持します。ズレることなくしっかりファイルできます。

サイズB5ヨコブルー材質表紙:ファイルカード紙(古紙パルプ配合率70%再生紙)、とじ具:100%再生ポリプロピレン(PP)タイプ横型種類フラットファイルエコマーク認定認定収納枚数180背幅(mm)18穴数2穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)192×272グリーン購入法適合エコマーク認定番号16 112 039
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-03
用途: 小さい伝票のファイリング
株式会社三陽製造業

ばらばらになりがちな小さい伝票の整理に役立っています。

2025-02-05
用途: 長い伝票管理に
建設業・工事業

長さのあるファイルを探してこちらにしました。3冊分あるので450枚分長く使用出来そうです。

対象商品 : 55017954
2023-07-06
用途: 設計

A-3のファラットファイルがなかなか無いので助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 31517447
2022-08-29
用途: 日計表のまとめに使います
医療・福祉・介護関連業

日計表をまとめる際に使用しています。
横印刷のページだったので、ちょうどよいです。
昔懐かしの使いやすさだと思います。

対象商品 : 55017997
2022-10-28
用途: 事務

いつも使っている定番のものなので何の感想もありません。

対象商品 : 31517438
2021-10-11
用途: 事務用
株式会社日本化学研究所製造業

リーズナブルなうえにすぐ届き助かりました*リピーターです*

対象商品 : 55018006
2021-05-25
用途: 納品書のファイルとして
農・林・水産業

職場での納品書のファイルとして使っています。業者ごとに保管するため、お得な3冊セットを数点購入。
ピッタリおさまるものが多いですが、はみでてしまう納品書もあります。
ですが、閉じやすくて安価ですので、これで十分と感じています。

対象商品 : 55017954
2021-08-31
用途: 書類整理
株式会社広瀬組建設業・工事業

とても使いやすい商品です
また機会がありましたら購入したいと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする