曜日別特売
- 日本製チェスト カドリープレミアム LUGS/ラグス 55019924

 

- 日本製チェスト カドリープレミアム LUGS/ラグス 55019924
- 日本製チェスト カドリープレミアム LUGS/ラグス 55019924

日本製チェスト カドリープレミアム

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送7日以内出荷とは
ボタニー(BN)/WH
高さ(mm)930
段数4段
内容量1個注文コード55019924品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
7,898

「和」をイメージした取っ手がアクセントのモダンなチェスト。
傷もつきにくく、オフィスやリビングの収納として使いやすい。
引出しの取っ手はリングタイプの取っ手、デザイン性も高い商品。

用途
前面から中身が見えない仕様なので、リビング収納としておススメです。
他ブティックの収納としてやオフィスでの収納としてお使い頂けます。
ベッドルームでの衣類の収納にも重宝します。
材質本体/ポリプロピレン、取手/金属幅(mm)340ボタニー(BN)/WH高さ(mm)930区分新品質量(g)約4400奥行(mm)487段数4段
注意
※本製品はお客様組立品となります。
※1名で組み立てた場合の所要時間は約10分です。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき800/税込880
全国数量3以上のご注文(同一注文コードにつき)800/税込880
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする