曜日別特売
KSC40-2320-3045 樹脂木口材 マーブレットS 抗菌・抗ウイルス パネフリ工業 55020097

KSC40-2320-3045 樹脂木口材 マーブレットS 抗菌・抗ウイルス パネフリ工業 55020097
KSC40-2320-3045 樹脂木口材 マーブレットS 抗菌・抗ウイルス パネフリ工業 55020097
KSC40-2320-3045 樹脂木口材 マーブレットS 抗菌・抗ウイルス パネフリ工業 55020097
KSC40-2320-3045 樹脂木口材 マーブレットS 抗菌・抗ウイルス パネフリ工業 55020097

樹脂木口材 マーブレットS 抗菌・抗ウイルス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(150m)
幅(mm)23
色(柄)ホワイト
内容量1巻(150m)注文コード55020097品番KSC40-2320-3045
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥65,978
販売価格(税別)
59,980

抗菌仕様を施した木口材です。感染対策が重要となる、医療・介護施設、学校、福祉施設、店舗などでの使用に適しています。
マーブレットSはテーブルやカウンターの天板、建具、収納扉などの木口に使われる樹脂製木口化粧材です。
ABS、アクリル、PET樹脂などを使用し、厚さは1mmから6mm、色調・柄・エンボス形状など、幅広いラインナップを揃え、多彩な空間演出を実現します。
しっかりとした厚みがあり、エッジにR加工が可能なため安全性が格段にアップします。
一般的な木口材と異なり、割れや欠けに強く耐久性に優れています。
塗装剥がれや経年劣化の心配も殆どなく、防水性にも優れているため、剥がれや破損が起こりにくい高品質な製品づくりが実現できます。
住宅や店舗、市役所、図書館、博物館、病院、保育園、老人ホームなど、あらゆる場所でお使いいただけます・
※下記、参考資料(カタログ)にて全柄が一覧でご確認いただける色見本や、アイカ工業様のメラミン化粧板に対応する近似色表を掲載しております。

仕様
【施工方法】
マーブレットSは縁貼り機による機械貼りを推奨しておりますが、手貼りによる施工も可能です。
1. ロール状態を巻き戻し、巻き癖が取れれば正寸にカットする
2.木口面/マーブレット接着面の両側にゴム系の接着剤を塗布し、 手に付かない程度のオープンタイムをとる
3. 両者を貼り合わせ、圧着する
4.接着剤が完全に硬化したら、ハンドルーターでトリミング加工する(3kg/cm2~4kg/cm2)
5.接着剤がはみ出た場合はN-ヘキサンや石油ベンジンなどで拭き取る。
※製品巾は仕上がりから両端1.5mm以上トリミングできるものを選定してください
用途テーブル・カウンター・キッチン・棚板・造作家具・キャンピングカー・テーブル・キャビネット・収納扉・家具・建具・木工・店舗什器・リフォーム・補修・装飾幅(mm)23長さ(m)150厚さ(mm)2色(柄)ホワイト表面仕様抗菌材質樹脂製
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装資材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする