MW-551 S MAGソーラーウォッチ ルクサー MAG(ノア精密) 55020360

MW-551 S MAGソーラーウォッチ ルクサー MAG(ノア精密) 55020360
MW-551 S MAGソーラーウォッチ ルクサー MAG(ノア精密) 55020360
MW-551 S MAGソーラーウォッチ ルクサー MAG(ノア精密) 55020360
MW-551 S MAGソーラーウォッチ ルクサー MAG(ノア精密) 55020360
MW-551 S MAGソーラーウォッチ ルクサー MAG(ノア精密) 55020360

MAGソーラーウォッチ ルクサー

(2件のレビュー)
6日以内出荷6日以内出荷とは
シルバー
内容量1本注文コード55020360品番MW-551 S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

普段使いに便利なデジタルソーラーウォッチ。ケースが小さ目なのでお子様から女性にもおすすめです。●ソーラーパワーとリチウム電池でのデュアルパワー駆動 (蓄電機能はございません。)●水がかかっても安心の生活防水(10気圧)仕様&小ぶりなサイズ感で普段使いにピッタリ。

シルバー質量(g)43電源デュアルパワー(ソーラー+リチウム電池駆動自動切替)表示方式デジタル寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)41×15×48機能時報、カレンダー、12/24時間表示切替、ストップウォッチ、カウントダウンタイマー電池CR2032ボタン電池×1(テスト電池入り)防水仕様10気圧バンド長(mm)140~220RoHS指令(10物質対応)対応材質(バンド)ABS樹脂アラーム日付表示ソーラー充電防水ストップウォッチ12/24表示切替
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55020326
2026-02-23
用途: 自分用
その他業種

電池交換の手間がなく、窓際で充電できるのが最高。軽量で視認性も良く、毎日の仕事やアウトドアに最適です でも時間の進みがあるので、週一くらいに補正しないといけないです

対象商品 : 55020317
2025-02-15
用途: 作業中
その他業種

デュアルっていいです。
決まった、作業中使える
ありがたいです

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

時計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする