曜日別特売
MZ-651-370-0 パラソル用 ベース 0018 テラモト 55020676

パラソル用 ベース 0018

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送8日以内出荷とは
内容量1台注文コード55020676品番MZ-651-370-0
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

パラソルベースです。

用途ガーデン用品材質ポリプロピレン寸法(mm)450×H300(穴径:Φ25.4~34)質量(kg)水:20、砂:25
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき700/税込770
沖縄地方数量1につき700/税込770
離島数量1につき700/税込770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする