曜日別特売
EP-160W パネル_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ 55021035

EP-160W パネル_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ 55021035
EP-160W パネル_eシリーズ/ホワイト サンワサプライ 55021035

パネル_eシリーズ/ホワイト

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×25×533.5
1490×25×533.5
1540×25×533.5
1590×25×533.5
1640×25×533.5
1690×25×533.5
540×25×533.5
590×25×533.5
1440×25×533.5
740×25×533.5
940×25×533.5
990×25×533.5
490×25×533.5
1340×25×533.5
1390×25×533.5
790×25×533.5
1040×25×533.5
1090×25×533.5
1140×25×533.5
1190×25×533.5
1240×25×533.5
1290×25×533.5
640×25×533.5
690×25×533.5
890×25×533.5
840×25×533.5
内容量1台注文コード55021035品番EP-160W
参考基準価格(税別)¥16,700販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)1490×25×533.5質量(kg)6.2仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1材質スチール(メラミン焼付塗装)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1490×25×533.5色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする