サンワサプライ
パネル_eシリーズ/ホワイト
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×25×533.5
790×25×533.5
790×25×533.5
1540×25×533.5
1590×25×533.5
1640×25×533.5
1690×25×533.5
540×25×533.5
590×25×533.5
1440×25×533.5
1490×25×533.5
740×25×533.5
940×25×533.5
990×25×533.5
490×25×533.5
1340×25×533.5
1390×25×533.5
1040×25×533.5
1090×25×533.5
1140×25×533.5
1190×25×533.5
1240×25×533.5
1290×25×533.5
640×25×533.5
690×25×533.5
890×25×533.5
840×25×533.5
全25種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
55021254
品番
EP-90W
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥9,788
販売価格(税別)
¥
8,898
バスケットに入れる
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
790×25×533.5
質量(kg)
3.4
仕様
マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1
材質
スチール(メラミン焼付塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
790×25×533.5
色(フレーム)
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
500
/
税込
¥
550
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません