曜日別特売
EST-165LM サブテーブル_eシリーズ/薄い木目×ホワイト サンワサプライ 55023494

EST-165LM サブテーブル_eシリーズ/薄い木目×ホワイト サンワサプライ 55023494
EST-165LM サブテーブル_eシリーズ/薄い木目×ホワイト サンワサプライ 55023494
EST-165LM サブテーブル_eシリーズ/薄い木目×ホワイト サンワサプライ 55023494

サブテーブル_eシリーズ/薄い木目×ホワイト

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送16日以内出荷とは
内容量1台注文コード55023494品番EST-165LM
参考基準価格(税別)¥38,200販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980
仕様マンセル値/フレーム:該当なし、個口数(個):1質量(kg)15天板寸法(mm)W1650×D420×T25寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1650×420×170材質(フレーム)スチール(メラミン焼付塗装)材質(天板)木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板色(天板)薄い木目色(フレーム)ホワイトRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合総耐荷重(kg)60
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,500/税込2,750
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスクオプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする